品番 : EA725SM-95
品名 : 0.95mm ピンゲージ
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | EP-0.95 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 0.95 | 入数(本) | 1 |
精度 | ±0.5μm | 長さ | 40mm |
硬度 | HRC58 | 材質 | SKH-51 |
マスターピンゲージ0級 Class0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0771ページ |
拡大
画像はEA725SM-500です。