詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-129

品名 : x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)

仕様

メーカー ニコン(Nikon)
型番 7x50IF HP WP TROPICAL
倍率 7倍 対物レンズ径 50mm
最短合焦距離 24.5m 実視界 7.3°
明るさ 50.4 サイズ(mm) 210(W)×80(D)×217(H)
重量 1390g 付属品 目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径 7.1mm 1000mにおける視界 128m
アイレリーフ 15mm 見掛視界 48.1°
眼幅調整範囲 56-72mm 防水性能 5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
追加説明
カタログ価格

256,000 円(税抜)/ 281,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-129 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-130 x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-131 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-132 x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-133 x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top