品番 : EA757AD-131
品名 : x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) |
型番 | 7x50IF SP WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 7倍 | 対物レンズ径 | 50mm |
| 最短合焦距離 | 12.4m | 実視界 | 7.3° |
| 明るさ | 50.4 | サイズ(mm) | 210(W)×80(D)×217(H) |
| 重量 | 1515g | 付属品 | 目当てアタッチメント、ツノ型目当て、平型目当て、接眼キャップ、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ |
| ひとみ径 | 7.1mm | 1000mにおける視界 | 128m |
| 見掛視界 | 48.1° | アイレリーフ | 16.2mm |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm | 防水性能 | 5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません) |
| 業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。 | |||
| 像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。 | |||
| 本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。 | |||
| 大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。 | |||
| 窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。 | |||
| メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310,000 円(税抜)/ 341,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-129 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-130 x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-131 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-132 x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-133 x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇) |
ウェブカタログ画像
拡大
