詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-130

品名 : x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)

仕様

メーカー ニコン(Nikon)
型番 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE
倍率 7倍 対物レンズ径 50mm
最短合焦距離 24.5m 実視界 7.3°
明るさ 50.4 サイズ(mm) 210(W)×80(D)×217(H)
重量 1390g 付属品 目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径 7.1mm 1000mにおける視界 128m
アイレリーフ 15mm 見掛視界 48.1°
眼幅調整範囲 56-72mm 防水性能 5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍するL字スケール入り双眼鏡です。
距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。
本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
追加説明
カタログ価格

274,000 円(税抜)/ 301,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-129 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-130 x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-131 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-132 x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-133 x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
ウェブカタログ画像
  • L字スケール入りは目盛を読むことにより、目標物までの距離がわかっている場合はその大きさ、目標物の大きさがわかっている場合はそこまでの距離を知ることができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top