品番 : EA757AD-133
品名 : x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) |
型番 | 18x70IF WP WF |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 18倍 | 対物レンズ径 | 70mm |
| 最短合焦距離 | 81.0m | 実視界 | 4° |
| 明るさ | 15.2 | サイズ(mm) | 234(W)×91(D)×293(H) |
| 重量 | 2065g | 付属品 | 目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ |
| ひとみ径 | 3.9mm | アイレリーフ | 15.4mm |
| 1000mにおける視界 | 70m | 見掛視界 | 64.3° |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm | 防水性能 | 2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません) |
| 業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。 | |||
| 本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。 | |||
| 見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。 | |||
| 窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。 | |||
| メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390,000 円(税抜)/ 429,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-129 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-130 x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-131 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-132 x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-133 x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇) |
ウェブカタログ画像
拡大
