詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-132

品名 : x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ニコン(Nikon)
型番 10x70IF SP WP
倍率 10倍 対物レンズ径 70mm
最短合焦距離 25.0m 実視界 5.1°
明るさ 49.0 サイズ(mm) 234(W)×91(D)×304(H)
重量 2115g 付属品 目当てアタッチメント、ツノ型目当て、平型目当て、接眼キャップ、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径 7.0mm アイレリーフ 16.3mm
見掛視界 48.0° 1000mにおける視界 89m
眼幅調整範囲 56-72mm 防水性能 2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。
大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
追加説明
カタログ価格

390,000 (税抜)/ 429,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/22 12:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-129 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-130 x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-131 x 7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-132 x10/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-133 x18/70mm 双眼鏡(防水・防曇)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top