詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-12B

品名 : [赤/中字] ペイントマーカー

中字丸芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PX20.15
商品名 ペイントマーカー 線幅 2.2~2.8mm
インク色 主溶剤 キシレン
着色剤 白顔料+着色顔料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 スライバー(アクリル) 軸径 φ15.0mm
全長 142.0mm 重量 22.5g
入数 1本入り
油性ペイントマーカー
中字
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/03 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1547ページ
バリエーション一覧
EA765MP-6 6本組 中字ペイントマーカー
EA765MP-12A [黒/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12B [赤/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12C [青/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12D [黄/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12E [緑/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12F [灰/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12G [白/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12H [金/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12J [銀/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12K [黄緑/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12L [紫/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12M [橙/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12N [桃/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12P [水/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12R [茶/中字] ペイントマーカー
EA765MP-13A [黒/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13B [赤/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13C [青/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13D [黄/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13E [緑/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13F [灰/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13G [白/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13H [金/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13J [銀/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13K [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13L [紫/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13M [橙/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13N [桃/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13P [水/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13R [茶/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-16 [中字] ペイントマーカー替芯(3本)
ウェブカタログ画像
1本入り
  • 1本入り

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top