品番 : EA765MP-12K
品名 : [黄緑/中字] ペイントマーカー
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX20.5 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | ||
油性 | |||
中字(2.2~2.8mm) | |||
色 | 黄緑 | 軸材質 | アルミ |
ペン芯材質 | スライバー(アクリル) | 軸径 | 15.1mm |
全長 | 141.8mm | 重量 | 21.8g |
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
|||
入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/17 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1547ページ |