詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-12F

品名 : [灰/中字] ペイントマーカー

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PX20.37
商品名 ペイントマーカー
油性
中字(2.2~2.8mm)
軸材質 アルミ
ペン芯材質 スライバー(アクリル) 軸径 15.1mm
全長 141.8mm 重量 21.8g
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
入数 1本入り
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/06/17 16:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1547ページ
バリエーション一覧
EA765MP-6 6本組 中字ペイントマーカー
EA765MP-12A [黒/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12B [赤/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12C [青/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12D [黄/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12E [緑/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12F [灰/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12G [白/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12H [金/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12J [銀/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12K [黄緑/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12L [紫/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12M [橙/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12N [桃/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12P [水/中字] ペイントマーカー
EA765MP-12R [茶/中字] ペイントマーカー
EA765MP-13A [黒/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13B [赤/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13C [青/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13D [黄/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13E [緑/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13F [灰/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13G [白/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13H [金/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13J [銀/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13K [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13L [紫/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13M [橙/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13N [桃/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13P [水/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-13R [茶/中字] ペイントマーカー(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top