品番 : EA765MP-13K
品名 : [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
中字丸芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX20.5 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | 線幅 | 2.2~2.8mm |
インク色 | 黄緑 | 主溶剤 | キシレン |
着色剤 | 白顔料+着色顔料 | 軸材質 | アルミ |
ペン芯材質 | スライバー(アクリル) | 軸径 | φ15.0mm |
全長 | 142.0mm | 重量 | 22.5g(1本あたり) |
入数 | 10本入り | ||
油性ペイントマーカー | |||
中字 | |||
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。 | |||
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
隠蔽性があります。 | |||
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 18:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1547ページ |