品番 : EA765MP-13P
品名 : [水/中字] ペイントマーカー(10本)
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX20.8 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | ||
油性 | |||
中字(2.2~2.8mm) | |||
軸材質 | アルミ | ペン芯材質 | スライバー(アクリル) |
軸径 | φ15.1mm | 全長 | 141.8mm |
重量 | 21.8g(1本) | カラー | 水色 |
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
|||
入数は同色10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 19:51現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1547ページ |