詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AG-21

品名 : [EA776AG-20用] 標準センサー

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 PHS-01PE
測定対象 一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く) 測定範囲 pH:0.00~14.00pH
温度:0~60 ℃
サイズ φ35×65㎜
先端:φ18.5×37㎜
材質 樹脂
重量 約35g
EA776AG-20(ペーハー計)用替標準センサー
センサー面(約φ18.5㎜)を 測定対象に当てて測定できます。
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0764ページ
バリエーション一覧
EA776AG-21 [EA776AG-20用] 標準センサー
EA776AG-22 [EA776AG-20用] 中心型ショートセンサー
EA776AG-23 [EA776AG-20用] 中心型ロングセンサー
EA776AG-24 [EA776AG-20用] ケーブル付センサー
EA776AG-25 [EA776AG-20用] 細径センサー
EA776AG-26 [EA776AG-20用] 細径ロングセンサー
EA776AG-27 [EA776AG-20用] 対ペーストセンサー
EA776AG-28 [EA776AG-20用] 純水用センサー
EA776AG-29 [EA776AG-20用] 高感度センサー
ウェブカタログ画像
  • センサー面(約φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
  • ※品番別、各1本入りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top