品番 : EA776AG-25
品名 : [EA776AG-20用] 細径センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PHS-06PE |
|---|---|---|---|
| 測定対象 | 生化学・製薬的試料、少量サンプル | 測定範囲 | pH:0~12pH 温度:0~80 ℃ |
| サイズ | 35×35×160(H)mm | 材質 | ガラス |
| 重量 | 35g | ||
| EA776AG-20(ペーハー計)用細径センサー | |||
| 先端部約φ3.3mm×長さ約40mmの極細タイプ | |||
| 狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AG-20 : ペーハー計[防水型] |
