品番 : EA776AG-27
品名 : [EA776AG-20用] 対ペーストセンサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PHS-08PE |
|---|---|---|---|
| 参考測定対象 | ゲル状の試料、クリーム | 測定範囲 | pH:2~12pH 温度:0~80 ℃ |
| サイズ | 35×35×160(H)mm | 材質 | PA+30%GF |
| 重量 | 40g | ||
| EA776AG-20(ペーハー計)用対ペーストセンサー | |||
| 水分量が少ない半固形物や粘度の高い測定対象物に適したセンサー | |||
| 先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AG-20 : ペーハー計[防水型] |
