詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AG-20

品名 : ペーハー計[防水型]

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 PH-1000PE
測定範囲 pH:0.00~14.00pH
温度:0~60 ℃
分解能 pH:0.01pH
温度:0.1℃
精度 pH:±0.1pH
温度:±1℃
測定対象 固形試料の表面、一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く)
温度計測範囲 0~+60℃ シャフト部材質 ABS
サンプリング 約3回/秒 校正 不可
使用温湿度 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ ●本体:40(W)×48(D)×185(H)㎜
●センサー:35(W)×35(D)×65(H)㎜
重量 ●本体:約95g(電池含む)
●センサー:約35g
材質 樹脂 電源 単4電池×1本(別売)
電池寿命 約120時間(アルカリ電池使用時) 防水・防塵等級 IP67
機能 ●オートロック機能
●バックライト機能
●オートパワーオフ機能
オートパワーオフ 約20分(解除不可)
付属品 ●取扱説明書(保証書付き)
●pH4.01校正標準液/pH6.86校正標準液
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。
大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
PH標準液による3点校正可能。
また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。
標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
付属の標準センサーを使用して水中での測定も可能
センサー表面が平らなため、対象物とセンサーの表面を覆う水分があれば果物の切り口、発酵中のパン生地、水溶液等の幅広い対象の測定が可能です。
ATC(自動温度補正機能)付
追加説明
カタログ価格

20,400 (税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0776ページ
バリエーション一覧
EA776AG-20 ペーハー計[防水型]
EA776AG-21 [EA776AG-20用] 標準センサー
EA776AG-22 [EA776AG-20用] 中心型ショートセンサー
EA776AG-23 [EA776AG-20用] 中心型ロングセンサー
EA776AG-24 [EA776AG-20用] ケーブル付センサー
EA776AG-25 [EA776AG-20用] 細径センサー
EA776AG-26 [EA776AG-20用] 細径ロングセンサー
EA776AG-27 [EA776AG-20用] 対ペーストセンサー
EA776AG-28 [EA776AG-20用] 純水用センサー
EA776AG-29 [EA776AG-20用] 高感度センサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top