品番 : EA776AG-23
品名 : [EA776AG-20用] 中心型ロングセンサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PHS-03PE |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | pH:2~12pH 温度:0~80 ℃ |
サイズ(mm) | 35×35×160(H) |
| 重量(g) | 40 | 材質 | PA+30%GF |
| ペーハー計:EA776AG-20(PH-1000PE)用中心型ロングセンサー | |||
| センサー部に金属製ブレード(別売)を取り付けて土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AG-20 : ペーハー計[防水型] |
