品番 : EA776AG-24
品名 : [EA776AG-20用] ケーブル付センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PHS-05PE |
|---|---|---|---|
| 測定対象 | 一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く) | 測定範囲 | pH:0~14pH 温度:0~80 ℃ |
| サイズ | 20×20×180(H)mm | ケーブル長 | 約1m |
| 材質 | PC | 重量 | 90g |
| EA776AG-20(ペーハー計)用ケーブル付センサー | |||
| 本体とセンサーを離して測定することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AG-20 : ペーハー計[防水型] |
