詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EP-51

品名 : 20mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)

表面は文字を書いたり消したりできるホワイトボード仕様

仕様

カラー 長さ 10m
20mm 厚み 0.5mm
吸着能力 28gf/c㎡ 材質 フェライト磁石、ビニール
使用温度 -40~60℃ 着磁 片面
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けて使用可能
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/08/21 16:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1364ページ 1899ページ
バリエーション一覧
EA781EP-51 20mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
EA781EP-52 30mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
EA781EP-53 50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
EA781EP-61 20mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
EA781EP-62 30mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
EA781EP-63 50mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
EA781EP-71 20mmx10m マグネットロール(青色/ホワイトボード型)
EA781EP-72 30mmx10m マグネットロール(青色/ホワイトボード型)
EA781EP-73 50mmx10m マグネットロール(青色/ホワイトボード型)
EA781EP-81 20mmx10m マグネットロール(赤色/ホワイトボード型)
EA781EP-82 30mmx10m マグネットロール(赤色/ホワイトボード型)
EA781EP-83 50mmx10m マグネットロール(赤色/ホワイトボード型)
EA781EP-91 20mmx10m マグネットロール(緑色/ホワイトボード型)
EA781EP-92 30mmx10m マグネットロール(緑色/ホワイトボード型)
EA781EP-93 50mmx10m マグネットロール(緑色/ホワイトボード型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top