品番 : EA781EP-73
品名 : 50mmx10m マグネットロール(青色/ホワイトボード型)
表面は文字を書いたり消したりできるホワイトボード仕様
仕様
| カラー | 青 | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 厚み | 0.5mm |
| 吸着能力 | 28gf/c㎡ | 材質 | フェライト磁石、ビニール |
| 使用温度 | -40~60℃ | 着磁 | 片面 |
| 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
| 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 12:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1315ページ 1847ページ | ||||
