品番 : EA781EP-52
品名 : 30mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
表面は文字を書いたり消したりできるホワイトボード仕様
仕様
カラー | 黄 | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
幅 | 30mm | 厚み | 0.5mm |
吸着能力 | 28gf/c㎡ | 材質 | フェライト磁石、ビニール |
使用温度 | -40~60℃ | 着磁 | 片面 |
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けて使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/16 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1364ページ 1899ページ |