品番 : EA781EP-83
品名 : 50mmx10m マグネットロール(赤色/ホワイトボード型)
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様
材質 | フェライト磁石+ビニール | 着磁 | 片面 |
---|---|---|---|
吸着力 | 28gf/cm2 | 幅×厚さ(mm) | 50×0.5 |
長さ(m) | 10 | 色 | 赤 |
入数 | 1巻 | ||
ロールに文字を書くことができます | |||
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください | |||
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/16 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1384ページ 1921ページ |
※赤色のみ:50mm幅