品番 : EA781EP-63
品名 : 50mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様
長さ | 10m | 厚み | 0.5mm |
---|---|---|---|
カラー | 白 | 幅 | 50mm |
吸着能力 | 28gf/c㎡ | 材質 | フェライト磁石+ビニール |
着磁 | 片面 | ||
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください | |||
ロールに文字を書くことができます | |||
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1384ページ 1921ページ |
※白色のみ:50mm幅