品番 : EA812JY-102
品名 : 0.5m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
仕様
カラー | 黒 | 長さ | 25m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 0.5m㎡ | 許容電流 | 12A |
導体 | 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線、計算断面積:0.5629m㎡、外径:約1.0mm | 絶縁体標準厚さ | 0.5mm |
標準仕上外径 | 2.0mm | 最大導体抵抗 | 0.0327Ω/m(20℃) |
定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) | 重量 | 213g |
材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) | ||
AVS線 | |||
AV線の薄被覆タイプ | |||
JASO D611準拠品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0284ページ |
拡大