品番 : EA812JY-133
品名 : 2.0m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
仕様
| 用途 | 自動車用電線 | カラー | 青 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 公称断面積 | 2.0m㎡ |
| 許容電流 | 27A | 導体 | 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線、 計算断面積:2.091m㎡、外径:約1.9mm |
| 絶縁体標準厚さ | 0.5mm | 標準仕上外径 | 2.9mm |
| 最大導体抵抗 | 0.00881Ω/m(20℃) | 定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) |
| 材質 | 導線:銅、 被覆:ビニール(PVC) |
重量 | 605g |
| AVS線(AV線の薄被覆タイプ) | |||
| JASO D611準拠品。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/30 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
