品番 : EA812JY-121
品名 : 1.25m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
仕様
カラー | 赤 | 長さ | 25m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 1.25m㎡ | 許容電流 | 21A |
導体 | 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線、計算断面積:1.287m㎡、外径:約1.5mm | 絶縁体標準厚さ | 0.5mm |
標準仕上外径 | 2.5mm | 最大導体抵抗 | 0.0143Ω/m(20℃) |
定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) | 重量 | 405g |
材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) | ||
AVS線 | |||
AV線の薄被覆タイプ | |||
JASO D611準拠品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0280ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)