品番 : EA812JY-122
品名 : 1.25m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
仕様
| 用途 | 自動車用電線 | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 公称断面積 | 1.25m㎡ |
| 許容電流 | 21A | 導体 | 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線、 計算断面積:1.287m㎡、外径:約1.5mm |
| 絶縁体標準厚さ | 0.5mm | 標準仕上外径 | 2.5mm |
| 最大導体抵抗 | 0.0143Ω/m(20℃) | 定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) |
| 材質 | 導線:銅、 被覆:ビニール(PVC) |
重量 | 405g |
| AVS線(AV線の薄被覆タイプ) | |||
| JASO D611準拠品。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/26 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
