詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-112

品名 : 0.85m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード

仕様

用途 自動車用電線 カラー 黒
長さ 25m 公称断面積 0.85m㎡
許容電流 15A 導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線、
計算断面積:0.8494m㎡、外径:約1.2mm
絶縁体標準厚さ 0.5mm 標準仕上外径 2.2mm
最大導体抵抗 0.0220Ω/m(20℃) 定格温度 80℃(連続耐熱温度)
材質 導線:銅、
被覆:ビニール(PVC)
重量 288g
AVS線(AV線の薄被覆タイプ)
JASO D611準拠品。
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/21 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA812JY-101 0.5m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-102 0.5m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-103 0.5m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
EA812JY-104 0.5m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
EA812JY-111 0.85m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-112 0.85m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-113 0.85m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
EA812JY-114 0.85m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
EA812JY-121 1.25m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-122 1.25m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-123 1.25m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
EA812JY-124 1.25m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
EA812JY-131 2.0m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-132 2.0m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-133 2.0m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
EA812JY-134 2.0m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
EA812JY-141 3.0m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-142 3.0m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-143 3.0m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
EA812JY-144 3.0m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top