品番 : EA819GA-703
品名 : # 24・16x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 48,500~60,600rpm | 粒度 | #24 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 33.0 |
| 適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| ※砥石の色味は若干の誤差が生じる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/09/13 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※砥石の色味は若干の誤差が生じる場合があります。
