品番 : EA819GA-716
品名 : # 46・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 32 |
---|---|---|---|
推奨回転数 | 76,400~95,500rpm | 粒度 | #46 |
軸径 | 6.0mm | 重量 | 16.5g |
適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/02 14:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0976ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA819GA-704です。