品番 : EA819GA-717
品名 : # 46・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 76,400~95,500rpm | 粒度 | #46 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 19.0g |
| 適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/03/22 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-704です。
