品番 : EA819GA-709
品名 : # 24・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
| 直径(mm) | 32 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 23,900~29,800rpm | 粒度 | #24 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 55.0g |
| 適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/02/15 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-704です。
