品番 : EA819GA-712
品名 : # 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
直径(mm) | 50 | 高さ(mm) | 20 |
---|---|---|---|
推奨回転数 | 15,300~19,100rpm | 粒度 | #24 |
軸径 | 6.0mm | 重量 | 118.0g |
適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 107 (2025/10/02 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0976ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA819GA-704です。