品番 : EA829EM-42B
品名 : M42x2.0 ハンドタップ(SKS2)
仕様
材質 | SKS2 | ||
---|---|---|---|
JISⅡ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M42×2.0 | 全長 | 120mm |
(■)幅 | 26mm | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |