品番 : EA829EM-64
品名 : M64x1.5 ハンドタップ(SKS2)
仕様
| 材質 | SKS2 | ||
|---|---|---|---|
| JISⅡ級 | |||
| 仕上タップ | |||
| 呼び | M64×1.5 | 全長 | 140mm |
| (■)幅 | 38mm | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
