品番 : EA829EM-62
品名 : M62x1.5 ハンドタップ(SKS2)
仕様
材質 | SKS2 | ||
---|---|---|---|
JISⅡ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M62×1.5 | 全長 | 140mm |
(■)幅 | 38mm | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/05 02:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |