品番 : EA829EM-56C
品名 : M56x5.5 ハンドタップ(SKS2)
仕様
材質 | SKS2 | ||
---|---|---|---|
JISⅡ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M56×5.5 | 全長 | 205mm |
(■)幅 | 35mm | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
99,500 円(税抜)/ 109,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |