品番 : EA829EM-48C
品名 : M48x5.0 ハンドタップ(SKS2)
仕様
| 材質 | SKS2 | ||
|---|---|---|---|
| JISⅡ級 | |||
| 仕上タップ | |||
| 呼び | M48×5.0 | 全長 | 185mm |
| (■)幅 | 29mm | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,300 円(税抜)/ 83,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0902ページ | ||||
