品番 : EA829J-1.4
品名 : M1.4x0.30 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
<セット内容> | 3本組 | ||
---|---|---|---|
先:喰付 6-8P | |||
中:喰付 4-5P | |||
上:喰付 2-3P | |||
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M1.4×0.30 |
全長 | 32mm | ■巾 | 2.1mm |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0937ページ |