品番 : EA829J-18
品名 : M 18x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
<セット内容> | 3本組 | ||
---|---|---|---|
先:喰付 6-8P | |||
中:喰付 4-5P | |||
上:喰付 2-3P | |||
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M18×2.5 |
全長 | 95mm | ■巾 | 11.0mm |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/08 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0937ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-209 : M18 /150mm タップレンチ用エクステンションバー |