品番 : EA829J-6
品名 : M 6 x1.00 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
| <セット内容> | 3本組 | ||
|---|---|---|---|
| 先:喰付 6-8P | |||
| 中:喰付 4-5P | |||
| 上:喰付 2-3P | |||
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M6×1.0 |
| 全長 | 50mm | ■巾 | 4.9mm |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/07 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
