詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829J-2.2

品名 : M2.2x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)

仕様

<セット内容> 3本組
先:喰付 6-8P
中:喰付 4-5P
上:喰付 2-3P
材質 HSS(ハイス) 呼び M2.2×0.45
全長 36mm ■巾 2.1mm
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0937ページ
バリエーション一覧
EA829J-1 M 1 x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.1 M1.1x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.2 M1.2x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.4 M1.4x0.30 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.6 M1.6x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.7 M1.7x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-1.8 M1.8x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-2 M 2 x0.40 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-2.2 M2.2x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-2.3 M2.3x0.40 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-3 M 3 x0.50 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-3.5 M3.5x0.60 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-4 M 4 x0.70 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-5 M 5 x0.80 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-6 M 6 x1.00 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-7 M 7 x1.00 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-9 M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-10 M 10x1.50 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-12 M 12x1.75 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-14 M 14x2.00 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-16 M 16x2.00 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-18 M 18x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-20 M 20x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-22 M 22x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-24 M 24x3.00 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829J-27 M 27x3.00 ハンドタップ3本組(HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top