品番 : EA829J-24
品名 : M 24x3.00 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
<セット内容> | 3本組 | ||
---|---|---|---|
先:喰付 6-8P | |||
中:喰付 4-5P | |||
上:喰付 2-3P | |||
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M24×3.0 |
全長 | 110mm | ■巾 | 14.5mm |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/14 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0937ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-211 : M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー |