詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JA-1

品名 : M3-M12/28本組 タップ・ドリルセット(Co-HSS/ISO)

仕様

タップサイズ M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本) ドリルサイズ φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm
材質 CO-HSS(コバルトハイス) ケースサイズ 115×198×57(H)mm
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
入数 28本 対応被削材 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼
追加説明
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/06 20:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0909ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top