品番 : EA829JC-110
品名 : M10x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
仕様
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | M10×0.75 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 63mm | ■巾 | 5.5mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-103です。
