詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JC-110B

品名 : M10x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)

仕様

呼び M10×1.0 全長 63mm
■巾 5.5mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
中タップ(喰付5-6P)
メートル細目
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0903ページ
バリエーション一覧
EA829JC-103 M 3x0.35 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-104 M 4x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-105 M 5x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-105A M 5x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-106 M 6x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-106B M 6x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-108 M 8x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-108B M 8x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-109B M 9x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-110 M10x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-110B M10x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-110C M10x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-112 M12x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-112B M12x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-112C M12x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-114 M14x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-114B M14x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-114C M14x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-116 M16x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-116B M16x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-116C M16x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-118 M18x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-118A M18x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-118B M18x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-118C M18x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-120 M20x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-120A M20x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-120B M20x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-120C M20x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-122B M22x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-122C M22x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-124 M24x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-124B M24x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-127 M27x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-127A M27x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-130A M30x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
EA829JC-130B M30x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JC-103です。
  • 画像はEA829JC-103です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top