品番 : EA829JC-122B
品名 : M22x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/先)
カタログ訂正
24/11/08 ●(誤)中タップ(食付5~6P)→(正)先タップ(食付5~6P) (No.55,56 1023)
仕様
仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | M22×1.5 |
---|---|---|---|
全長 | 90mm | ■巾 | 14.5mm |
材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
メートル細目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-211 : M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JC-103です。