品番 : EA829JC-112B
品名 : M12x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/先)
カタログ訂正
24/11/08 ●(誤)中タップ(食付5~6P)→(正)先タップ(食付5~6P) (No.55,56 1023)
仕様
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | M12×1.25 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | ■巾 | 7.0mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/01/01 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-207 : M12 /125mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-103です。
