品番 : EA829JC-118
品名 : M18x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/先)
カタログ訂正
24/11/08 ●(誤)中タップ(食付5~6P)→(正)先タップ(食付5~6P) (No.55,56 1023)
仕様
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | M18×1.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 90mm | ■巾 | 11.0 m |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-209 : M18 /150mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-103です。
