品番 : EA829JS-0.6
品名 : Nr. 6x32/20mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
| 呼び | Nr.6×32 | ダイス外径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| アメリカねじ並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/13 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JS-2です。
