品番 : EA829JS-3.5
品名 : 7/16"x14/30mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
呼び | 7/16”×14 | ダイス外径 | 30mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS | ||
アメリカねじ並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/15 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0965ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA829JS-2です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA829/EA829JS-3.5/EA829JS-3_5_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
画像はEA829JS-2です。